9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン タイプ平型 開口寸法(mm)35-36×12.5-13 車輪タイプ平型
1個
90 税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)S-ステン戸車 平
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB) 車輪タイプ平型
1個
849 税込934
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.07MB) 車輪タイプ平型
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30 材質(本体)SPCC(クロメート処理) 材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6 タイプ平型 材質(軸)鉄(クロメート処理) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 関連資料寸法図(0.05MB) 車輪タイプ平型
1個
219 税込241
翌々日出荷

重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入 材質(軸)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.07MB) 車輪タイプ平型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステン枠 LP戸車
車輪の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30 材質(車輪)LPプラス 材質(軸)ステンレス(SUS304) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 材質(枠)ステンレス(SUS304) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。
車輪径(Φmm)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロン 材質(軸)ステンレス(SUS304) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25 関連資料寸法図(0.06MB) 車輪タイプ平型
1個
449 税込494
翌々日出荷

開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入) 材質(軸)ステンレス(SUS304) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用、重い戸などに使用。開閉が静かです。
用途ガラス戸など 関連資料寸法図(0.21MB)
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)