37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター 材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

・接続部はナット回転式です。
材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線 タイプ50A用 ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30.5 ホース長さ(m)0.8 ホース外径(Φmm)35 関連資料寸法図(0.08MB)
1本
849 税込934
翌々日出荷

・接続部はナット回転式です。
材質PVC タイプ32A用 ねじ径G1-1/4 ホース長さ(m)0.8 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
798 税込878
翌々日出荷

・接続部はナット回転式です。
材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABS タイプ32A用 ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(mm)1000 関連資料寸法図(0.07MB)
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用 材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
1巻
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC 適合塩ビ管呼20VP管 適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
1個
229 税込252
翌々日出荷

巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内面フラットでスムーズ排水です。
材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)35
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・接続部はナット回転式です。
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線 ホース長さ(cm)80 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
849 税込934
4日以内出荷



1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。 材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線 ねじ径G2 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(cm)100 ホース外径(Φmm)42.6 関連資料寸法図(0.06MB)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
1個
988 税込1,087
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤) 材質PVC タイプ40A用 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
付属品平パッキン(インナー部に接着剤) 材質PVC タイプ40A用
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ホースナット
排水ホースにホースインナー(TO-604-1)とセットで取り付けます。
材質PP 呼び径G2 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
199 税込219
翌々日出荷


G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
材質ABS/NR/PVC/鉄線 長さ(mm)1000 タイプ40A用 ねじG1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

適合排水ホース:TO-192L-BK 材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。 材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線 ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30.5
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。 ※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABS アズワン品番68-0508-85
1個
95 税込105
5日以内出荷

1個
389 税込428
5日以内出荷

・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
429 税込472
当日出荷

流し台の排水トラップのジャバラホースを下に通す時にスノコに取付けてお使いください。
材質合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
499 税込549
翌々日出荷

G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット固定式です。 材質ABS/PVC/鉄線/NR タイプ50A用 ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.8 関連資料寸法図(0.06MB)
1本
949 税込1,044
9日以内出荷

1個
319 税込351
9日以内出荷

SUGICO(スギコ)口元
排水ホース用の口元です。
材質ABS/天然ゴム 適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30 呼び径(ねじ)G1-1/2 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
249 税込274
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)端末 Φ30
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS 適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
90 税込99
翌々日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付 材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム 排水接着式:内径Φ30ホース 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ECエルボ
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK 形状エルボ 使用流体 排水G2 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
889 税込978
翌々日出荷