「排水 目皿」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合TO-156、158、159共通
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト
フタの種類目皿
適合TO-160、180共通
材質SUS304
外径(Φmm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
排水口用の目皿です。
適合TO-943S
材質SUS304
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ目皿
関連資料寸法図(0.09MB)
排水口用の目皿です。
適合TO-944/TO-945S
材質PP
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ目皿
関連資料寸法図(0.09MB)
排水口用の目皿です。
仕様●適合型番:TO-943S●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0507-96
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様目皿栓付
タイプオーバーフローなし
接続排水:内ネジ G2
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
目皿付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
仕様目皿栓付、(オーバーフロー)なし
排水内ネジ:G1-1/2
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様目皿栓付
接続排水:内ネジ G2、オーバーフロー:内ネジ G1
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様目皿栓付、(オーバーフロー)内ネジ:G1
排水内ネジ:G1-1/2
関連資料寸法図(0.14MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様(オーハーフロー)1-1/4"NPSM
材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304
排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT
関連資料寸法図(0.11MB)
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4
材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304
排水外ネジ:G2
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
特大の排水トラップです。
仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4、内ネジ:G1
材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304
排水G2
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用
材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE
質量(kg)2.4
寸法H(mm)152
寸法D(mm)111
寸法D1(mm)81.5
寸法D2(mm)84.5
寸法D3(mm)108
ねじ径dR(Rc)1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水内ネジ:R1
関連資料寸法図(0.09MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水差込式:G1-1/4
関連資料寸法図(0.09MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム
排水接着式:内径Φ30ホース
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ共栓
関連資料寸法図(0.09MB)
・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:差込式1″パイプ適用
材質本体:真鍮鋳物(クロームメッキ)、目皿・リング・ハンドル:SUS304
排水外ネジ:G2
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
仕様平目皿付ダブルリング付
材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
関連キーワード