・オールステンレス製です。
材質SUS304
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0507-85
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様オーバーフローなし
その他【封水深】50mm
材質本体、ゴミカゴ:PP/SUS304
排水G2
関連資料寸法図(0.03MB)
直径×高さ(mm)180×200.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
仕様【オーバーフロー】外ネジG1-1/4
深さ(mm)【封水】50
排水外ネジG2
関連資料寸法図(0.03MB)
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質PP/SUS304
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし
材質(本体)PP
高さ(mm)200.3
材質(本体)PP
外径(Φmm)180
適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング
排水外ネジ:G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
材質PP/SUS304
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード