カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 流し用排水栓(1)
    • 流し用ゴミかご(1)
    • 水栓部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(13)
  • カクダイ(38)
  • GAONA(ガオナ)(174)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
  • タケコシ(11)
  • KVK(11)
  • INAX(LIXIL)(90)
  • 花王(16)
  • シンドー(1)
  • NCC(5)
  • エスコ(33)
  • テンポスドットコム(32)
  • ミヤコ(31)
  • パール金属(21)
  • テクノテック(21)
  • 孫悟空ドレン(21)
  • アズワン(16)
  • カイスイマレン(16)
  • テラモト(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水口」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TO-944・TO-945用 KIT目皿 SUGICO(スギコ)TO-944・TO-945用 KIT目皿SUGICO(スギコ)
469税込516
1個
翌々日出荷
排水口用の目皿です。
適合TO-944/TO-945S材質PP関連資料寸法図(0.07MB)
TO-943用 SUS目皿 SUGICO(スギコ)TO-943用 SUS目皿SUGICO(スギコ)
799税込879
1個
翌々日出荷
排水口用の目皿です。
適合TO-943S材質SUS304関連資料寸法図(0.03MB)
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)115ヨコ排水1方タイプ A蓋付SUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2関連資料寸法図(0.06MB)
115ヨコKITトラップセット A蓋 SUGICO(スギコ)115ヨコKITトラップセット A蓋SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
材質PP/ABS/SUS304フタA蓋関連資料寸法図(0.08MB)
TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ) SUGICO(スギコ)TO-944・TO-945用 KIT-C1(トラップ)SUGICO(スギコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シンクに取り付ける排水口部です。
適合TO-944/TO-945S材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.06MB)
18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付) SUGICO(スギコ)18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)SUGICO(スギコ)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)接続部のサイズG2関連資料寸法図(0.07MB)直径×高さ(mm)186×245.5適合排水口径(Φmm)186
115ヨコ排水2方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)115ヨコ排水2方タイプ A蓋付SUGICO(スギコ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
適合外径(Φmm)排水口:115接続G1-1/2フタA蓋関連資料寸法図(0.06MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,588税込6,147
1個
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115関連資料寸法図(0.07MB)
小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ SUGICO(スギコ)小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズSUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズ SUGICO(スギコ)小型横引きKITトラップセット G2ネジ TOシリーズSUGICO(スギコ)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-47
耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付 SUGICO(スギコ)耐熱小型排水トラップ G2ネジ C蓋付SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0508-45
ステンレス目皿 SUGICO(スギコ)ステンレス目皿SUGICO(スギコ)
849税込934
1個
5日以内出荷
排水口用の目皿です。
仕様●適合型番:TO-943S●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-0507-96
ステンレストラップセット(19) SUGICO(スギコ)ステンレストラップセット(19)SUGICO(スギコ)
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.09MB)
KITトラップセット SUGICO(スギコ)KITトラップセットSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
予約販売
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質PP/SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304適合TO-305、305WS関連資料寸法図(0.09MB)商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)84×66×116
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら