12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,180 税込6,798
6日以内出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A 呼び径(A)40 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ115×H56.4 適合外径(Φmm)排水口:115 接続G1-1/2 フタA蓋
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂 関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-47
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G1-1/2 サイズ(mm)Φ186×H258.6 外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 サイズ(mm)Φ115×H171 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様A蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G2 サイズ(mm)Φ115.1×H153.4 外径(mm)適合排水口:Φ115
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

関連カテゴリ