11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304 適合TO-305、305WS 関連資料寸法図(0.09MB) 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
469 税込516
翌々日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷

シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
適合外径(Φmm)排水口:115 接続G1-1/2 フタA蓋 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

シンクに取り付ける排水口部です。
適合TO-944/TO-945S 材質PP/SUS304 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質PP/SUS304 フタA蓋 排水外ネジG1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質PP/SUS304 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
欠品中

シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
材質PP/ABS/SUS304 フタA蓋 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
材質PP/SUS304 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1 材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC) 接続部のサイズG2 関連資料寸法図(0.07MB) 直径×高さ(mm)186×245.5 適合排水口径(Φmm)186
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

関連カテゴリ