・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット
材質ABS樹脂及び合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット
材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。
別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム
アズワン品番68-0507-89
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
材質ABS/CR/PP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0507-95
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
サイズ(mm)Φ115×H171
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するアダプタです。
50AVP
VU管に内面接続できます。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0509-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
40Aを50Aに変換するL型アダプタです。
50AVP
VU管に内面接続できます。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
※流し台トラップからの排水専用です。
仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴム
アズワン品番68-0509-48
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード