「栓 ステンレス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2 仕様ステンレス中カゴ付 材質SUS304 ロストワックス製 高さ(mm)47 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)340 呼び径50A 外径(Φmm)78 フランジ外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径50A 外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径40A 外径(Φmm)63 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙 寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 材質1本体8袋ナット:FC150 錆止め塗装 2共栓3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7スリップワッシャー:PE 9Oリング:CR 10スリップワッシャー:PE パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SUGICO(スギコ)ステンレスカップリング
エコ商品
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合チェーン/3.2-R 種別RCP-3.2 材質ステンレス 寸法d(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷

・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
適合チェーン/4.5-R 種別RCP-4.5 材質ステンレス 寸法d(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレス目皿
排水口用の目皿です。
仕様●適合型番:TO-943S●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0507-96
1個
849 税込934
5日以内出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスコネクター
エコ商品
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。
適合チェーン/3.2-R 種別RCN-3.2 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスボールチェーン
エコ商品
・巻物のボールチェーン(Φ3.2mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別3.2-R 材質ステンレス 寸法d(mm)3.2 全長(m)30 寸法A(mm)4.4 参考使用荷重(kg)6 参考使用荷重(kN)0.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスボールチェーン
エコ商品
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別4.5-R 材質ステンレス 寸法d(mm)4.5 寸法A(mm)6.4 参考使用荷重(kg)15 参考使用荷重(kN)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ 材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途排水栓用ごみ受けカゴ 適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能 材質SUS304 寸法(mm)Φ85.3×38.2 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
769 税込846
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレスコネクター
エコ商品
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用コネクターです。
適合チェーン/4.5-R 種別RCN-4.5 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
翌々日出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴム アズワン品番68-0508-89
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)1/8ホースコック
ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304) ねじR1/8
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。
仕様●適合型番:TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ●材質:ステンレス(SUS304)/ABS●※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。 アズワン品番68-0508-23
1個
659 税込725
5日以内出荷

シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-47
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

つまみがフランジ側についています。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。
仕様●適合型番:TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ●材質:ステンレス(SUS304)/エラストマー/ABS アズワン品番68-0508-21
1個
569 税込626
5日以内出荷

SUGICO(スギコ)目皿
TO-152-50A/TO-152-50AT用目皿です。
仕様●適合型番:TO-152-50A/TO-152-50AT●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0509-37
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

SUGICO(スギコ)1/8種火コック
ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304) ねじR1/8×R1/8
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ガス用の部材です。
材質真鍮(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304) ねじR1/8×G1/8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)カップリング
エコ商品
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径Φ4.5用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
28 税込31
当日出荷

SUGICO(スギコ)ダブルリング
エコ商品
材質ステンレス リング寸法(mm)Φ15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
27 税込30
当日出荷

SUGICO(スギコ)1/4レンジコック
ガステーブル、ガスレンジ用のコックです。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304) ねじR1/4 ノズル径(Φmm)Φ14.6
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)