レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ(3本)Φ25/Φ32
ベース固定用3ツ穴
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレス皿タッピング×6
材質ステンレス(SUS304)
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)420
耐荷重(kg)65(2本)
板厚(mm)3
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
材質SUS304(ヘアライン仕上)
板厚(mm)3
適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)
板厚(mm)3
適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
傾斜角度(°)0/12/24/36/48
棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
角柱用のソケットです。
材質ステンレス(SUS304)
適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード