業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
・ゴム栓付の排水金具です。
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質NBR
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G2
仕様ステンレス中カゴ付
材質ロストワックスSUS304
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
用途排水栓用ごみ受けカゴ
適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能
材質ステンレス(SUS304)、合成ゴム、ABS
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質SUS304
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質紙
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質SUS304/NR
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
関連キーワード