3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-47
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。
適合【塩ビ継手】DVDS30 材質ABS/シリコン 呼び径【塩ビ管】20A/25A 静圧(Pa)【対応機内】-850
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷