68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷


1個
229 税込252
当日出荷

1個
669 税込736
当日出荷

・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用 材質CR 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷


・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195 材質クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
479 税込527
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット 材質ABS樹脂及び合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材 セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット 材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
719 税込791
欠品中

SUGICO(スギコ)平パッキン 11/4吋
RoHS
適合1 1/4インチ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
139 税込153
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

SUGICO(スギコ)三角パッキン
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-89
1個
349 税込384
当日出荷

排水部をを塞ぐことができます。
用途配管部品 材質樹脂 接続ねじG 1-1/2 関連資料寸法図(0.02MB) 寸法図(0.06MB)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷

セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター 材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
68 税込75
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)口元
排水ホース用の口元です。
材質ABS/天然ゴム 適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30 呼び径(ねじ)G1-1/2 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
249 税込274
翌々日出荷

1個
549 税込604
翌々日出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷

1個
719 税込791
翌々日出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷

1個
329 税込362
翌々日出荷



SUGICO(スギコ)端末 Φ30
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
材質ABS 適合ホース内径(Φmm)排水ホース:30 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
90 税込99
翌々日出荷

1個
549 税込604
翌々日出荷

●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。 ●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
材質ABS/SUS304/CR 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴム アズワン品番68-0508-89
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

付属品ノンアスベストパッキン 材質SUS304ロストワックス ねじ【A】G3/4【B】G1/2 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター 材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS
1個
929 税込1,022
3日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)18-8飲み物入
便利なフォーセット(蛇口)付です。
材質SUS304 容量(L)約15 板厚(mm)0.8 直径×高さ(mm)310×255
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
1個
988 税込1,087
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)