「流し ステンレス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用
材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE
質量(kg)2.4
寸法H(mm)152
寸法D(mm)111
寸法D1(mm)81.5
寸法D2(mm)84.5
寸法D3(mm)108
ねじ径dR(Rc)1-1/2
関連資料寸法図(0.06MB)
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用
材質1本体8袋ナット:FC150 錆止め塗装 2共栓3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7スリップワッシャー:PE 9Oリング:CR 10スリップワッシャー:PE
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
・枠までオールステンレス製です。
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合チェーン/3.2-R
種別RCP-3.2
材質ステンレス
寸法d(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
適合チェーン/4.5-R
種別RCP-4.5
材質ステンレス
寸法d(mm)5.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。
適合チェーン/3.2-R
種別RCN-3.2
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59
税込¥65
翌々日出荷
・巻物のボールチェーン(Φ3.2mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別3.2-R
材質ステンレス
寸法d(mm)3.2
全長(m)30
寸法A(mm)4.4
参考使用荷重(kg)6
参考使用荷重(kN)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。
種別4.5-R
材質ステンレス
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)6.4
参考使用荷重(kg)15
参考使用荷重(kN)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用コネクターです。
適合チェーン/4.5-R
種別RCN-4.5
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
翌々日出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ
材質SUS304+樹脂
関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)43.2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2
仕様ステンレス中カゴ付
材質SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1
材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)
接続部のサイズG2
直径×高さ(mm)186×245.5
適合排水口径(Φmm)186
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1
材質【本体】ステンレス鋳物(SUS304)【フランジ・ハンドル・中カゴ】ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
直径×高さ(mm)112×106.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
高さ(mm)275
材質(本体)樹脂
外径(Φmm)180
接続G2
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合排水口径(Φmm)180
材質SUS304
適合TO-156、158、159、TO-160N、TO-312、312WS、313共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質SUS304
適合TO-314、315、316、317共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.11MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質SUS304
適合MK用
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
材質SUS304
適合TO-194BK、195BK用
エコマーク認定認定
関連資料寸法図(0.05MB)
エコマーク認定番号4128009
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
トップフランジから排水口まで一体絞りです。
防臭は46mmですので確実に防臭します。
排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。
底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304
適合TO-305、305WS、306に共通
関連資料寸法図(0.09MB)
商品タイプ深型
上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合TO-198(エースM)用
材質ステンレス(SUS304)/ポリプロピレン
関連資料寸法図(0.03MB)
商品タイプ深型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質SUS304
適合TO-160、180共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SUS304
適合TO-304、304TK共通
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ115×H56.4
適合外径(Φmm)排水口:115
接続G1-1/2
フタA蓋
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様OFなし
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)115.1×153.4
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
フタA蓋
適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
サイズ(mm)Φ115×H171
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
材質ステンレス
リング寸法(mm)Φ15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径Φ4.5用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ