50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
629 税込692
当日出荷


1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304 適合TO-305、305WS 関連資料寸法図(0.09MB) 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質SUS304 適合TO-160、180共通 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TO-303NR用の中カゴです。
用途※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。※「TO-303NR」の寸法図です。 材質SUS304 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。 材質SUS304 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
649 税込714
4日以内出荷


高さ(mm)275 材質(本体)樹脂 外径(Φmm)180 接続G2 呼び径(A)50 材質(フタ)外蓋:樹脂 材質(パッキン)合成ゴム 材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム 材質(ナット)締め付け:樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 適合排水口径(Φmm)180
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG2 深さ(mm)封水深:50以上 サイズ(mm)Φ186×H210 関連資料寸法図(0.07MB) 適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

仕様OF付 材質中カゴ:樹脂カゴ サイズオーバーフロー:外ネジG1-1/4 排水外ネジG2 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

付属品ゴムパッキン1枚 材質(本体)樹脂 タイプ樹脂カゴ 接続G2 機能オーバーフロー付(G1-1/4) 呼び径(A)50 材質(フタ)外蓋:樹脂 材質(パッキン)合成ゴム 材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム 材質(ナット)締め付け:樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A 仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4 高さ(mm)205 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 材質(フランジ)ABS/SUS304
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm 材質本体、ゴミカゴ:PP/SUS304 排水G2 関連資料寸法図(0.03MB) 直径×高さ(mm)180×200.3
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A 仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし 高さ(mm)205 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 材質(フランジ)ABS/SUS304
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 排水外ネジ:G2 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品ステンカゴ付 高さ(mm)275 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)180 接続G2 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他オーバーフローなし 材質【中カゴ】ステンレス 外ネジG2 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

用途排水栓用ごみ受けカゴ 適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能 材質ステンレス(SUS304)、合成ゴム、ABS 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
769 税込846
翌々日出荷

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm 材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)153.4 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)115 呼び径(A)50 排水外ネジG2 材質(フタ)ABS/SUS304 材質(フランジ)ABS/SUS304 入数50 外ネジオーバーフロー:なし
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm 材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)153.4 材質(本体)PP タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)115 呼び径(A)50 排水外ネジG2 材質(フタ)ABS/SUS304 材質(フランジ)ABS/SUS304 入数50 外ネジオーバーフロー:G1 1/4
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G1-1/2 サイズ(mm)Φ186×H258.6 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm 材質【中カゴ】樹脂カゴ 排水外ネジ:G1-1/2 関連資料寸法図(0.07MB) パッキンゴムパッキン1枚
1個
4,980 税込5,478
4日以内出荷

適合排水ホース:TO-192L-BK 材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 関連資料寸法図(0.07MB) 外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G1-1/2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 対応オーバーフロー:なし 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様OFなし 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水深:50以上 接続G2 フタA蓋 関連資料寸法図(0.06MB) 適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様A蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G2 サイズ(mm)Φ115.1×H153.4 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様(オーハーフロー)1-1/4"NPSM 材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPT 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

仕様(オーハーフロー)外ネジ:G1-1/4 材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 排水外ネジ:G2 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷