径(Φmm)117.5
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き
型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
材質真鍮(クロームメッキ)
・ボールチェーン(33cm)付きです。・蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品ボールチェーン付
適合TO-298・TO-298N用
材質NBR/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト
フタの種類目皿
・ゴム栓付の排水金具です。
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G2
仕様ステンレス中カゴ付
材質ロストワックスSUS304
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用
材質1本体8袋ナット:FC150 錆止め塗装 2共栓3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7スリップワッシャー:PE 9Oリング:CR 10スリップワッシャー:PE
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
材質【本体】黄銅製クロームメッキ【ゴム栓】NR【パッキン】NR(2枚)
関連資料寸法図(0.08MB)
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム
呼び径50A
外径(Φmm)73
排水G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム
呼び径75A
外径(Φmm)107
排水G3
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ目皿
関連資料寸法図(0.09MB)
材質【本体】黄銅製クロームメッキ【パッキン】NR(2枚)
関連資料寸法図(0.08MB)
質量(g)210
ねじ径G1-1/2
関連資料寸法図(0.02MB)
パッキンゴムパッキン×2、シートパッキン×1
フランジサイズ(mm)Φ63×34
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ共栓
関連資料寸法図(0.09MB)
材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ目皿
関連資料寸法図(0.09MB)
表面処理クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
適合TO-110J(S)
適合TO-110J(S)
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
TO-110J (S)用の中カゴです。
材質SUS430
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
材質SUS304
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
用途排水栓用ごみ受けカゴ
適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能
材質SUS304
寸法(mm)Φ85.3×38.2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ