17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR サイズ目皿:小判型 外径(Φmm)目皿:118.6×55 呼び径(ねじ)G1-1/4 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
899 税込989
当日出荷

・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A 材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.12MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質本体:PP、目皿:SUS304/ABS、パッキン:合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付 材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム 排水内ネジ:R1 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付 材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム 排水接着式:25A塩ビ管 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質本体:ABS、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴム アズワン品番68-0508-89
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付 材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム 排水差込式:G1-1/4 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付 材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム 排水接着式:内径Φ30ホース 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小判型オーバーフロー取付治具です。 目皿に差し込み使用します。 目皿を固定できるため、ビス止めしやすくなります。
仕様●材質:ウレタンゴム アズワン品番68-0508-90
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ステンレス製の丸型オーバーフローです。
材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム 目皿直径(Φmm)Φ56 呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4 目皿山型(ダブルリング付)
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様平目皿付ダブルリング付 材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR 排水接着式:25A塩ビ管 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

仕様平目皿付ダブルリング付 材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR 排水接着式:25A塩ビ管 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
仕様オーバーフロー:差込式1″パイプ適用 材質本体:真鍮鋳物(クロームメッキ)、目皿・リング・ハンドル:SUS304 排水外ネジ:G2 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷