4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力2.7kgf 推奨ねじ皿小ねじM3 サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.07MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)4 モデルMC-YN-001
1個
629 税込692
翌々日出荷

厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14 材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼 吸着力2.7kgf サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.06MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)7.5 モデルMC-YN-001P
1個
729 税込802
翌々日出荷

厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力4kgf 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1 サイズ(mm)41×16.5×H2.6 関連資料寸法図(0.05MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)12 モデルMC-159
1個
619 税込681
翌々日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)45×17×H5.6 関連資料寸法図(0.05MB) モデルMC-JM-45WT
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷