シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-47
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
高さ(mm)15.6
呼び径1-1/4
呼び1-1/4″
ねじサイズG1-1/4
関連資料寸法図(0.03MB) 寸法図(0.06MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
呼び径1-1/4
適合パイプ径(Φmm)32
ねじサイズG1-1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
排水部をを塞ぐことができます。
用途配管部品
材質樹脂
高さ(mm)17
呼び径1-1/2
接続ねじG 1-1/2
ねじサイズG 1-1/2
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード