1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
寸法(mm)355×450×H485
電源(V)単相100
消費電力(W)250×2
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
消費電力(W)250×2
材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
電源(V)単相100
寸法(mm)355×450×H485
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ
消費電力(W)83
定格電圧(V)単相100、50/60Hz
口金E11
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120
コード長さ(mm)約1280
カバー寸法(mm)Φ73×H96
可動範囲(mm)(全長)約800~1500
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプフレキシブルタイプ
消費電力(W)83
定格電圧(V)単相100、50/60Hz
口金E11
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120
コード長さ(mm)約1200
カバー寸法(mm)Φ126×H165
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W)
材質カサ:アルミ
色シルバーメタリック
電源(V)単相100
消費電力(W)185
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245
配線方式引掛け式
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
関連キーワード