「逆止弁アダプター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。
適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6
高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
対象使用物体:水、湯
逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
仕様外ネジ×外ネジ
適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6
全長(mm)(本体)77.6
高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
呼び径13(R1/2×G1/2)
流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)
対象使用物体:水、湯
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
関連キーワード