カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(52)
- 水栓部品(11)
- 流し用共栓(8)
- 流し用排水ホース(5)
- 流し用排水部品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(8)
- エスコ(212)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- カクダイ(42)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- SMC(2,717)
- BIGM(丸山製作所)(804)
- KITO(キトー)(351)
- Festo(212)
- RS PRO(186)
- 清水製作所[継手](123)
- omron(オムロン)(106)
- アーテック[学校教材・教育玩具](85)
- フジトク(81)
- 三桂製作所(81)
- MAZDA(マツダ)(78)
- 日清食品(74)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(69)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g1-1/2」の検索結果
特価

小型排水トラップ G1-1/2ネジ オーバーフロー付 TO-197シリーズ
SUGICO(スギコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ
SUGICO(スギコ)¥988~税込¥1,087~1個当日出荷から5日以内出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
30A塩ビ管接続ユニオンナットセット G1-1/2ネジ
SUGICO(スギコ)¥549税込¥6041個5日以内出荷G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。仕様●材質:ポリプロピレン/ABS/クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-95
40A用ジャバラホース 管用ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/NR/PVC/鉄線タイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1000
TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)
SUGICO(スギコ)¥519税込¥5711個翌々日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。材質ABS/CR/PP
本体アダプターセット(直管式) 40A
SUGICO(スギコ)¥719税込¥7911個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。呼び径(A)40
真鍮製目皿栓(アミ栓)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥4,980税込¥5,4781個当日出荷防臭器パイプの脱着が可能です。その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
業務用共栓(40A)菊型カゴ付
SUGICO(スギコ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
115ヨコ排水2方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。適合外径(Φmm)排水口:115接続G1-1/2フタA蓋
SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付
SUGICO(スギコ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm以上材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)接続部のサイズG1-1/2直径×高さ(mm)186×258.6適合排水口径(Φmm)186
40A用ジャバラホース 普通ネジ
SUGICO(スギコ)¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。仕様普通ネジ(回転ナット)付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
115ヨコ排水1方タイプ A蓋付
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2
18-8 大型防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)ゴム、(4)ゴム、(5)ナイロン、(6)SUS304、(7)SUS304、(8)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
SFボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷質量(g)210ねじ径G1-1/2パッキンゴムパッキン×2、シートパッキン×1フランジサイズ(mm)Φ63×34
18-8 防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷防臭器パイプ脱着可仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質【カゴ】樹脂排水外ネジG1-1/2パッキンゴムパッキン×1枚
18-8 防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
18-8 大型防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)ゴム、(4)ゴム、(5)ナイロン、(6)SUS304、(7)SUS304、(8)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
18-8防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
18-8防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
40A用ジャバラホース 管用ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。仕様管用ネジ(固定ナット)付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1500
18-8防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
18-8防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし