カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- BIGM(丸山製作所)(299)
- CKD(22)
- KITO(キトー)(1,042)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- omron(オムロン)(19)
- ParkerTAIYO(52)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- THK(9)
- イスカル(20)
- オンダ製作所(23)
- サンドビック(10)
- ノーブランド(8)
- フローバル(10)
- 大阪魂(15)
- 岩田製作所(9)
- 扶桑精機(27)
- 栃木屋(9)
- 音羽電機工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-20c」の検索結果

ホッパー用フタ(ツヤ消し)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 TO-68・69・70
SUGICO(スギコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304/SUS430/SS400/S20C最大荷重(kg)1400
アジャスト脚 TO-181
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)13729最短寸法(mm)118最長寸法(mm)160
パイプ用ロングアジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
アジャスト脚 TO-80R
SUGICO(スギコ)¥839税込¥9231個欠品中材質(1))SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)16671
アジャスト脚 TO-130-3
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個欠品中材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)16671
アジャスト脚 TO-229
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)67最長寸法(mm)85
アジャスト脚 TO-228
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個欠品中・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)57最長寸法(mm)85
アジャスト脚250 四角座
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)9807
重量角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
アジャスト脚 TO-3084・3104・3124
SUGICO(スギコ)¥1,498~税込¥1,648~1個欠品中材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
アジャスト脚 TO-4084・4104・4124
SUGICO(スギコ)¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷材質(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付
SUGICO(スギコ)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70