SUGICO(スギコ)
アジャスト脚 TO-3084・3104・3124
材質
(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C
最大荷重(N)
13729
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05693433
TO-3104
100
140
93
54
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月上旬
05693442
TO-3124
120
160
110
54
¥
2,260
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月上旬
05693424
TO-3084
80
120
72
54
¥
1,780
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください