「to-1」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8 材質(本体)ポリエチレン(PE) 関連資料寸法図(0.05MB) 車輪タイプ丸型
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
90 税込99
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR 厚さ(mm)18.5 適合内径(Φmm)150 内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側) 外寸法(Φmm)150 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
909 税込1,000
当日出荷



・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A 材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン 幅(mm)500 主な用途梱包用
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)バネ付取手
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス 材質SUS304 仕上ミラー研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
1個
988 税込1,087
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径40A 外径(Φmm)63 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G1-1/2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 対応オーバーフロー:なし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm以上 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG1-1/2 直径×高さ(mm)186×258.6 適合排水口径(Φmm)186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタ
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS 径(Φmm)Φ117
1個
839 税込923
4日以内出荷

南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の安全押棒(TO-144)の作動により開扉できる安全機能です。耐熱、耐塩、耐薬品、耐酸。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具 材質ステンレス(SUS304/ヘアラインバフ研磨) 関連資料寸法図(0.06MB) 自重(g)430 モデルFA-1619
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷


適合型番:TO-143 材質グラスファイバー/ナイロン/天然ゴム 関連資料寸法図(0.03MB) 自重(g)40 モデルFC-605
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)ガセット
パイプ脚を接続する受座です。ドライシステム機器に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプΦ38 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


SUGICO(スギコ)ダブルホース
・2層シンク用のホースです。・接続部はナット回転式です。
材質塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)。指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具/鍵 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.07MB) モデルFA-612
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。
用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用 付属品受金具 材質亜鉛合金(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.07MB) モデルFA-618
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304 高さ(mm)172.5 材質(本体)SUS304 外径(Φmm)120 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷


SUGICO(スギコ)丸パイプキャップ
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N)13729 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上真鍮鋳物/クロームメッキ 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) フタの種類目皿
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)