10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430/SUS304/SS400 最大荷重(kg)1400
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430) 適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38 ねじ穴M4×2 接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
339 税込373
翌々日出荷

丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430) 適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16 ねじ穴M4×2 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
289 税込318
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)丸パイプ用 継手
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ 材質ステンレス(SUS304)
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)丸パイプ用 継手
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2 材質ステンレス(SUS304)
1個
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)24517
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
板厚(mm)(ベース)3 ベース径(Φmm)88 適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ 材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン 全長(mm)115 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

関連キーワード