カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 建築金物(8)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(133)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
  • BELKIN(ベルキン)(28)
  • WEIDMULLER(28)
  • SPARKFUN(27)
  • STMicro(26)
  • NSK(日本精工)(22)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
  • MICROCHIP(21)
  • onsemi(19)
  • アズワン(15)
  • ASUS(エイスース)(8)
  • EPSON(7)
  • VISHAY(7)
  • Festo(7)
  • 東芝(6)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • INFINEON(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-16」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防臭排水トラップ フタ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ フタSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS304
K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)K型 ゴム脚SUGICO(スギコ)
25税込28
1個
翌々日出荷
用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート関連資料寸法図(0.17MB)硬度(°)65
プッシュゴムRB型 SUGICO(スギコ)プッシュゴムRB型SUGICO(スギコ)
41税込45
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム関連資料寸法図(0.14MB)
NG型グロメット SUGICO(スギコ)NG型グロメットSUGICO(スギコ)
67税込74
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.14MB)
回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)回転ハンドル TO-161N-RW用ハンドル一式SUGICO(スギコ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TO-161N-RW用のハンドル一式です。
ボールチェーン SUGICO(スギコ)ボールチェーンSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
翌々日出荷
材質SUS304直径(Φmm)×長さ(m)Φ4.5×1
回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式 SUGICO(スギコ)回転ハンドル TO-161N・162用ハンドル一式SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合品番TO-161N/TO-162
18-8ディッシュシンク SUGICO(スギコ)18-8ディッシュシンクSUGICO(スギコ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
材質SUS304内寸(mm)515×405
ヒートン SUGICO(スギコ)ヒートンSUGICO(スギコ)
459税込505
1個
翌々日出荷
シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
材質SUS304/NBR関連資料寸法図(0.05MB)
全回転取手 SUGICO(スギコ)全回転取手SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途アゲブタ、引込戸、開き戸など材質SUS304仕上研摩関連資料寸法図(0.04MB)
防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用シートパッキンSUGICO(スギコ)
779税込857
1個
4日以内出荷
用途TO-160/TO-180に適合します。材質PVC外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
防臭排水トラップ用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
599税込659
1個
4日以内出荷
用途TO-160/TO-180に適合します。材質NR外径(mm)Φ119内径(mm)Φ97
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ステンレス製の丸型オーバーフローです。
材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム目皿直径(Φmm)Φ56呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4関連資料寸法図(0.08MB)目皿山型(ダブルリング付)
ボールチェーン 33cmセット SUGICO(スギコ)ボールチェーン 33cmセットSUGICO(スギコ)
989税込1,088
1セット
4日以内出荷
材質SUS304関連資料寸法図(0.05MB)
全回転取手 SUGICO(スギコ)全回転取手SUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
床点検口の上蓋の取手用です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ3.1×20(2本)材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.06MB)
アイボルト (ステンレス) SUGICO(スギコ)アイボルト (ステンレス)SUGICO(スギコ)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
回転ハンドル SUGICO(スギコ)回転ハンドルSUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
オールステンレス鋼製スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)オールステンレス鋼製スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1セット(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。 3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。レールの脱着ができます。
材質ステンレス(SUS304)/POM推奨ねじM4バインドまたは、トラスねじ関連資料(0.22MB)
パイプソケット(クロームメッキ) SUGICO(スギコ)パイプソケット(クロームメッキ)SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス材質真鍮(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.06MB)
丸パイプ用ステンレス受座 SUGICO(スギコ)丸パイプ用ステンレス受座SUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38×板厚1.0mm
首長ブラケット SUGICO(スギコ)首長ブラケットSUGICO(スギコ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.1MB)
フラット化粧キャップ SUGICO(スギコ)フラット化粧キャップSUGICO(スギコ)
40税込44
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。
表面仕上げ
アール化粧キャップ SUGICO(スギコ)アール化粧キャップSUGICO(スギコ)
139税込153
1個
翌々日出荷
パイプの端部にはめ込むキャップです。
材質ABS(クロームメッキ)
18-8パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)18-8パイプソケット(ロストワックス製)SUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)18-8パイプソケットSUGICO(スギコ)
679税込747
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32関連資料寸法図(0.06MB)
ステン鏡面横受ブラケット SUGICO(スギコ)ステン鏡面横受ブラケットSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕上鏡面磨き
18-8 パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)18-8 パイプソケット(ロストワックス製)SUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質SUS304適合パイプ径(Φmm)32関連資料寸法図(0.03MB)
パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)パイプ継手(アームのみ)SUGICO(スギコ)
289税込318
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2関連資料寸法図(0.05MB)
アジャスターボルト用脚止め金具 SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用脚止め金具SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 TO-169・169NB SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-169・169NBSUGICO(スギコ)
859税込945
1個
4日以内出荷
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)9807RoHS指令(10物質対応)対応最短寸法(mm)75
18-8オーダークリッパー(壁取付け用) SUGICO(スギコ)18-8オーダークリッパー(壁取付け用)SUGICO(スギコ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
穴径(Φmm)取付穴4.5ピッチ(mm)クリップピッチ75
18-8食品入コンテナ SUGICO(スギコ)18-8食品入コンテナSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
容量(L)55質量(kg)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×440×300RoHS指令(10物質対応)対応
角型食品コンテナ用蓋 SUGICO(スギコ)角型食品コンテナ用蓋SUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8パイプソケット SUGICO(スギコ)18-8パイプソケットSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス材質SUS304仕上鏡面仕上
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
仕様平目皿付ダブルリング付材質本体・目皿:ロストワックスSUS304、パッキン:NR排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.03MB)
ヒートン SUGICO(スギコ)ヒートンSUGICO(スギコ)
289税込318特価
1個
取扱停止中
・シンクにネジ込んでチェーンなどをつなぐ金具です。
材質真鍮(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.03MB)
ダブルリング SUGICO(スギコ)ダブルリングSUGICO(スギコ)
27税込30
1個
当日出荷
材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
カップリング SUGICO(スギコ)カップリングSUGICO(スギコ)
28税込31
1個
当日出荷
・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
ボールチェーン   50m SUGICO(スギコ)ボールチェーン 50mSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
材質ステンレス長さ(m)50ボール径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 中カゴSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-160、180共通RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら