29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタ
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS 径(Φmm)Φ117 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
839 税込923
当日出荷

・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR 厚さ(mm)18.5 内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側) 外寸法(Φmm)150 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
909 税込1,000
当日出荷

・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195 材質クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
479 税込527
当日出荷

SUGICO(スギコ)フタ
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂 外寸法(Φmm)117 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
429 税込472
翌々日出荷


1個
899 税込989
当日出荷

・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用 材質CR 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷


SUGICO(スギコ)BK用ステンカゴ
エコ商品
材質SUS304 適合TO-194BK、195BK用 エコマーク認定認定 関連資料寸法図(0.05MB) エコマーク認定番号4128009
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G1-1/2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 対応オーバーフロー:なし 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm以上 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG1-1/2 関連資料寸法図(0.07MB) 直径×高さ(mm)186×258.6 適合排水口径(Φmm)186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品ステンカゴ付 高さ(mm)275 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)180 接続G2 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。 ●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
材質ABS/SUS304/CR 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

1個
589 税込648
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-0507-85
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防臭ワン、パイプのセットです。
材質ポリプロピレン 適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
759 税込835
4日以内出荷

防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR 適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
159 税込175
4日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

材質クロロプレンゴム 径(Φmm)179 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
399 税込439
4日以内出荷

材質ABS 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
589 税込648
4日以内出荷

材質ポリプロピレン 適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
699 税込769
4日以内出荷

・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • to-1215m