カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(1)
- nexperia(44)
- アズワン(14)
- ホンダ(10)
- Texas Instruments(8)
- onsemi(6)
- MICROCHIP(5)
- AOC(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- INFINEON(4)
- SPARKFUN(4)
- avail(アベル)(3)
- iiyama(イイヤマ)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- 山加商店(2)
- STMicro(2)
- VISHAY(2)
- FULLEON(2)
- HAMMOND(2)
- ブランドをもっと見る
「to-23」の検索結果
特価

丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・シンク用の丸型オーバーフローです。仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル
SUGICO(スギコ)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。用途配管継手材質ポリプロピレン形状ニップル
平面ラッチ錠
SUGICO(スギコ)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤付属品補助板材質(ラッチ部)黄銅幅(mm)42材質(本体)ステンレス(SUS304)対応MODEL:C-1101-2
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・シンク用の丸型オーバーフローです。仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水差込式:G1-1/4
ステンレス鋼製スライドレール
SUGICO(スギコ)¥9,598~税込¥10,558~1組(2本)翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。レールの脱着ができます。材質SUS304/POM
小判型オーバーフロー TO-232シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴムアズワン品番68-0508-89
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4適合パイプ外径(Φmm)32
小判型オーバーフロー取付治具
SUGICO(スギコ)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷小判型オーバーフロー取付治具です。 目皿に差し込み使用します。 目皿を固定できるため、ビス止めしやすくなります。仕様●材質:ウレタンゴムアズワン品番68-0508-90