カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(1)
  • nexperia(23)
  • AOC(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • avail(アベル)(3)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3)
  • アズワン(2)
  • 東芝(2)
  • FULLEON(2)
  • iiyama(イイヤマ)(2)
  • TEAC(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • スケーター(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • INFINEON(1)
  • IXYS(1)
  • NXP(1)
  • STMicro(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-23」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F  ヨコ用締付金具 SUGICO(スギコ)F ヨコ用締付金具SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-196・TO-197・TO-197NL・TO-197F-L・TO-198HL・TO-198NL・TO-198L・TO-196L・TO-298・TO-298N・TO-1005・TO-1006・TO-1023関連資料寸法図(0.02MB)
K型 ゴム脚 SUGICO(スギコ)K型 ゴム脚SUGICO(スギコ)
47税込52
1個
翌々日出荷
用途機械など材質【本体】EPDM【ワッシャ】スチール仕上【本体】生地(ブラック)【ワッシャ】有色クロメート関連資料寸法図(0.17MB)硬度(°)65
B型グロメット SUGICO(スギコ)B型グロメットSUGICO(スギコ)
292税込321
1個
翌々日出荷
ドーナツ状のゴムです。 ケーブルを保護します。
材質EPDM関連資料寸法図(0.16MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
小判型オーバーフロー SUGICO(スギコ)小判型オーバーフローSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.04MB)
チーズ SUGICO(スギコ)チーズSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手形状チーズ使用流体材質ABS樹脂
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1関連資料寸法図(0.09MB)
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル SUGICO(スギコ)ポリプロピレン製管継手 六角ニップルSUGICO(スギコ)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
用途配管継手材質ポリプロピレン形状ニップル
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.02MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:PP、目皿:SUS304/ABS、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水接着式:内径Φ30ホース関連資料寸法図(0.02MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水差込式:G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)
丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ABS、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
チーズ SUGICO(スギコ)チーズSUGICO(スギコ)
449税込494
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状チーズ使用流体材質ABS樹脂接続ねじ種類G(めねじ)
ステンレス鋼製スライドレール SUGICO(スギコ)ステンレス鋼製スライドレールSUGICO(スギコ)
9,598税込10,558
1組(2本)
5日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。レールの脱着ができます。
材質SUS304/POM関連資料寸法図(0.11MB)
小判型オーバーフロー(ステンロストワックス製) SUGICO(スギコ)小判型オーバーフロー(ステンロストワックス製)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
材質本体:ロストワックスSUS304、目皿:SUS304、パッキン:NR関連資料寸法図(0.03MB)