ステンレス鋼製スライドレール

ステンレス鋼製スライドレール - SUGICO(スギコ)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。
さらに強く引くと、レールは抜けます。
レールの脱着ができます。

材質
SUS304/POM
内容量
1組(2本)
関連資料:寸法図(0.11MB)
注意
※スライドレールはインナーレール、アウターレールを高精度な嵌合で組み合わせていますので、組み合わせを変えないでください。
※耐荷重は引出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
※本品は1セット(2本)単位での販売です。
全8種類を絞り込む
レール長さ(mm)
移動距離(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
耐荷重(N[kgf])/ペア
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77610867TO-230-24432.8609.6294(30)ESR1-24
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
77610885TO-230-22406.4558.8333(34)ESR1-22
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77610901TO-230-16304.8406.4422(43)ESR1-16
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
77610910TO-230-28508711.2245(25)ESR1-28
¥19,900
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
77610919TO-230-12228.6304.8481(49)ESR1-12
¥10,600
¥9,598
¥10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
77610928TO-230-20381508363(37)ESR1-20
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
77610937TO-230-18330.2457.2402(41)ESR1-18
¥14,600
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
77610946TO-230-14279.4355.6461(47)ESR1-14
¥12,700
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする