仕様●ネジの呼び径:G2●材質:ポリプロピレン
排水ホースにホースインナー(TO-604-1)とセットで取り付けます。
材質PP
呼び径G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ目皿:小判型
外径(Φmm)目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)G1-1/4
関連資料寸法図(0.09MB)
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。
別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム
アズワン品番68-0507-89
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし
材質(本体)PP
高さ(mm)200.3
材質(本体)PP
外径(Φmm)180
適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング
排水外ネジ:G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質ABS
仕様パッキン付
適合TO-603-2T用
材質ABS-CR
排水G1-1/4
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
仕様段付
適合TO-603-3用
材質ABS
排水接着式:25A塩ビ管
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥319
税込¥351
9日以内出荷
関連キーワード