17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)三角座板 TO-122G
・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接やリベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
289 税込318
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


座板は5mmと2mmの厚材を合わせています。W3/4×10ネジ用です。
材質SUS430 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(ボルト:SUS303) 全長(mm)94 ボール径(Φmm)46 ねじ山W3/4×10 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷

・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430 ねじ山W3/4×10
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)イダリング
通常ナットと組合せ、併用するゆるみ止めナットです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)4
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚で耐久性のある鋳工品です。重量級アジャスト脚等にご利用ください。
用途W3/4×10ネジ用です。 材質SUS304 関連資料寸法図(0.05MB)
1個
589 税込648
翌々日出荷

アジャストボールが溶接されたアングルです。作業台、架台などの脚にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS430 全長(mm)760 ねじW3/4×10山
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L 材質SUS304 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
389 税込428
翌々日出荷