菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS
径(Φmm)Φ117
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR
厚さ(mm)18.5
内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)
外寸法(Φmm)150
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195
材質クロロプレンゴム
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
・中ゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質樹脂
外寸法(Φmm)117
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
・Φ180排水トラップ用です。
材質SBR
厚さ(mm)17
外寸法(Φmm)145
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用
材質CR
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質PP
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質SUS304
適合TO-194BK、195BK用
エコマーク認定認定
関連資料寸法図(0.05MB)
エコマーク認定番号4128009
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)封水深:50
ねじ排水外:G1-1/2
枚数パッキン:ゴムパッキン1枚
対応オーバーフロー:なし
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし
その他【封水深】50mm以上
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG1-1/2
関連資料寸法図(0.07MB)
直径×高さ(mm)186×258.6
適合排水口径(Φmm)186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
適合TO-194BK・195BK用
材質PP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品ステンカゴ付
高さ(mm)275
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)180
接続G2
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
●Φ180シンク穴にディスポーザーを取付ける際にご使用下さい。
●Φ180シンク穴にΦ115トラップを取付ける際にご使用下さい。
材質ABS/SUS304/CR
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
材質ABS
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
径(Φmm)117.5
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S用樹脂製排水プレートです。
仕様●適合型番:TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S●サイズ:Φ144×H22mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0507-85
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
防臭ワン、パイプのセットです。
材質ポリプロピレン
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR
適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品
付属品樹脂カゴ付
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質クロロプレンゴム
径(Φmm)179
適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
材質ABS
適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合TO-943S
材質PP/EPDM
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード