6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。
用途排水部材 セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット 材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
719 税込791
当日出荷

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 排水外ネジ:G2 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)三角パッキン
G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。
仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴム アズワン品番68-0507-89
1個
349 税込384
当日出荷

1個
68 税込75
翌々日出荷

1個
329 税込362
翌々日出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷

関連カテゴリ