1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能 倍率(倍)1.9 仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います) トラスコ品番855-8209 セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱 材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ 質量(g)542.8 焦点距離(mm)f=92.53 レンズ構成5群8枚 光学倍率1.9X NA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷