「ts クロス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WDを変えずに倍率を変更できます(明るさが変わります)、レンズの後ろ(Cマウント)へ取り付けます
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ、絞り付き
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に持ち運びできるポケットサイズのスコープ、倍率可変可能、LED照明付のストレートタイプスコープ、正立像型でルーペのように像が見やすい
仕様●倍率:30×~50×●全長:180.0~137.2mm●径:Max30.0 Min23.3mm アズワン品番67-6653-37
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷

固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ズーム比8× 光学倍率0.8×~6.4× WD=84mm 回折限界の解像力を実現した高い解像力と長作動の両立を実現 色収差、球面収差を徹底的に抑えたクリアな像 マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ 絞り付き
仕様●倍率範囲:0.8×-6.4×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:356.3mm●WD:84mm(鏡筒端~被写体:78.78±5%)●鏡筒サイズ:261.5mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:2/3", 1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″ アズワン品番67-6653-48
1個
779,800 税込857,780
7日以内出荷

シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途本体照明機構への給電に。 仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付 トラスコ品番828-0865 適合機種TS-8LENシリーズ 幅(mm)73 高さ(mm)35 質量(g)80 奥行(mm)65 2018年トラスコ掲載ページ1 1407
1個
12,980 税込14,278
欠品中

持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など 倍率70、80、90、100 トラスコ品番812-7703 セット内容専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細) 全長(mm)137~180 質量(g)160 最小径(Φmm)23.3 最大径(Φmm)30
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能 倍率(倍)1.9 仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います) トラスコ品番855-8209 セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱 材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ 質量(g)542.8 焦点距離(mm)f=92.53 レンズ構成5群8枚 光学倍率1.9X NA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷

倍率(倍)1.9 トラスコ品番855-8211 セット内容TS-MS-01、TS-MS-01A 材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ 質量(g)620
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm)70 質量(g)320 タイプ正立像タイプ LED色白色LED 材質(レンズ)ガラス
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ