3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途浴室 羽根(Φmm)130 適合(木枠)10BKA 質量(kg)1.2 適合場所浴室 消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5 電源電圧(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)