5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)225角 付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 方式天井用 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機 絶縁階級E種 耐電圧(V/min)AC1000
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ