羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
質量(kg)0.7
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
適合場所トイレ
材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)100
方式先端形
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(笠)マンセルN2.5
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
適合場所トイレ
材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)
質量(kg)1.1
電流(A)0.06、0.08
消費電力(W)5.5、7.5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
騒音値(dB)34、34
電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5
風量(m3/h)52、52
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2
表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装
色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)
モーター(開閉用)AC100V
電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m
寸法A(mm)260
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム
表面処理(本体)電着塗装
色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
モーター(開閉用)AC100V
電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード
寸法A(mm)300
適合場所浴室
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂
電流(A)0.14、0.17
消費電力(W)13、15
風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198
定格電圧(V)100
方式連動式(同時吸排)
定格周波数(Hz)50、60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)
アズワン品番64-1108-05
色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品取付ねじ2本(Φ4×35L)
材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)7.5、8.0
電流(A)0.079、0.082
質量(kg)0.9
仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵
材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板
方式電気式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ
色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
付属品取付ねじ Φ4×35L 2本
材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板
質量(kg)0.54
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)1、1
定格電圧(V)100
最大電流(A)0.01、0.01
モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz
電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m)
色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR
質量(kg)5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター4極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ125V 3A
定格電圧(V)100
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
関連キーワード