17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所トイレ 材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材 定格電圧(V)100 方式先端形 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調(笠)マンセルN2.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg)0.9 電流(A)0.108、0.117 消費電力(W)10.5、11.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)38.5、39.5 電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h)107、112
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

適合場所トイレ 材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm) 質量(kg)1.1 電流(A)0.06、0.08 消費電力(W)5.5、7.5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 騒音値(dB)34、34 電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5 風量(m3/h)52、52
1個
7,998 税込8,798
欠品中

方式中間形 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2 表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装 色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73) モーター(開閉用)AC100V 電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m 寸法A(mm)260
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7) モーター(開閉用)AC100V 電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 寸法A(mm)300
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 周波数(Hz)50、60 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR 質量(kg)5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)7.5、8.0 電流(A)0.079、0.082 質量(kg)0.9
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式電気式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯) 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ2本(Φ4×35L) 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

付属品取付ねじ Φ4×35L 2本 材質(取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 質量(kg)0.54 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1、1 定格電圧(V)100 最大電流(A)0.01、0.01 モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調(取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷