材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電源コード7A 125V
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂
質量(kg)4
電流(A)0.35、0.37
消費電力(W)32、34
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)50、60
表面処理(化粧枠)メラミン塗装
騒音値(dB)36.5、37.0
電源コード7A 125V
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)888、999
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード