このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
材質(ウェザーカバー)ステンレス鋼板
付属品木ねじ Φ4.1×25L ステンレス 4本
表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装
色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂
表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング
色調(枠)ホワイト
表面処理(フード)粉体焼付塗装
色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
付属品クッション 1本、木ねじ 4本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品クッション 2本、木ねじ 4本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本
材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
質量(kg)1
電流(A)0.039、0.041
消費電力(W)3.7、3.9
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1108-14
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】66、63
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト
材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン
色調(パイプ1)マンセルN-5
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4)
材質ステンレス(SUS304)
表面処理ポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本
材質(横幕板)ステンレス鋼板
表面処理(横幕板)シリコン被膜
色調(横幕板)ヘアライン
付属品木ネジ(Φ3.1×25L) 4本
材質(吸込グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂
色調(吸込グリル)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
周波数(Hz)50、60
定格電圧(V)100
方式天井用
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5
モーター2極コンデンサー誘導電動機
電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター2極コンデンサー誘導電動機
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0
質量(kg)1.1
風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15
適合パイプ径(Φmm)100
表面処理(アース端子)スズメッキ
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
関連キーワード