17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個 適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1 材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8 表面処理(取付板)メラミン塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU 材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8 表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装 色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
材質(カバー)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(側板)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(下板)亜鉛メッキ鋼板t0.8
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ウェザーカバー)PP樹脂、(仕切板)ABS樹脂 付属品木ねじ4本 スプリング(仕切板固定用) 色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(仕切板)マンセル10YR9/1
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板 表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W スイッチ125V 3A 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)32、33 電流(A)0.32、0.33 質量(kg)13.9 風量(m3/h)740、740 騒音値(dB)39、39
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(ガイド板)鋼板、(シャッター)アルミ板 質量(kg)1.7 方式上方排気専用 表面処理(ケース)メラミン焼付塗装 色調(ケース)マンセル5Y9.75/1、(排気口)、(ガイド板)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)
1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷

表面処理(フード)粉体焼付塗装 色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)アルミニュム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニュム合金板t0.6、(水切板)アルミニュム合金板t0.6、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5 付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(仕切板)亜鉛めっき鋼板t0.5 付属品コンクリートねじ Φ4×2.5L 4本、クッション(黒色) 1本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(水切板)アクリル塗装、(仕切板)電着塗装
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 26本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(遮閉板)PP樹脂、(吸込グリル)PP樹脂、(取付板)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)5 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.20・0.22、(弱)0.15・0.16 消費電力(W)(強)35・40、(弱)15・16 定格電圧(V)100 方式二~三部屋用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)(強)43・43、(弱)31・30 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル5Y8.9/1、(ケーシング)マンセルN-1、(羽根)マンセルN-1、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込口)マンセル1Y9.3/0.5、(遮閉板)マンセル1Y9.3/0.5、(吸込グリル)マンセル5Y8.9/1、(取付板)マンセルN-1、(シャッター)マンセルN-1 風量(m3/h)【 0Pa】(強)250・250、(弱)165・156
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板 表面処理(前幕板)シリコン被覆 色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板 表面処理(前幕板)シリコン被覆 色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)