65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所トイレ 材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm) 質量(kg)1.1 電流(A)0.06、0.08 消費電力(W)5.5、7.5 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 騒音値(dB)34、34 電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5 風量(m3/h)52、52
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg)1.6 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタSL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板 モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種 定格電圧(V)単相100 極数(P)4 周波数(Hz)50、60
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 周波数(Hz)50、60 極数(P)4
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
欠品中

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)225角 仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付 付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本 材質本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg)3.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/20 ダクト径(Φmm)100 アズワン品番64-1107-82 騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31 色(マンセル値)5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127 開口面積(cm2)216
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.102、0.116 消費電力(W)10.1、11.6 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)26.5、26.5 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 アズワン品番64-1107-87 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】89、89
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

方式中間形 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で 位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所サニタリー用 ダクト径(Φmm)接続:100 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)175角
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)2.9 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm)225角 材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V)単相100 適合ダクトΦ100mm 色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175 材質羽・本体カバー:プラスチック 材質(本体)金属 ダクト径(Φmm)100 色調ムーンホワイト
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

大風量形 羽根着脱が可能 軽量鉄骨に対応 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置 耐湿仕様 強弱付(弱特性標準) ワンタッチルーバー SL端子付 カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 帯電防止ルーバー 高気密風圧シャッター付 テーピング作業が楽な段付排気口 決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)2.9 材質(本体)金属 タイプ低騒音形・大風量形 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

大風量形 強弱付 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-521S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形・大風量形 適合場所サニタリー用 ダクト径(Φmm)接続:100 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.18、0.19 消費電力(W)17.5、18.5 定格電圧(V)100 方式天井用 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、32 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-90 色調(本体枠)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】181、180
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
埋め込み寸法(mm)225角 質量(kg)3.2 区分絶縁:E種 周波数(Hz)50/60Hz 電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14 消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5 定格電圧(V)単相100 温度(℃)20 方式天井用 湿度(%RH)0.65 モーター4極コンデンサー誘導電動機 絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー) 風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5 耐電圧(V/min)AC1000
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m) 羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易 風量バランス調節可能 2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用 付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質本体カバー:プラスチック 質量(kg)3.8 材質(本体)金属 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114 適合場所サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5 ダクト径(Φmm)接続:100 電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

低騒音形 羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-52S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所サニタリー用 ダクト径(Φmm)接続:100 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)225角
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)着色亜鉛鉄板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.14、0.14 消費電力(W)12、13 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、33 端子(SL)AC300V 7A 色調(外枠)マンセルN-2、(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【 0Pa】88、91
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

表面処理(アース端子)スズメッキ 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)