材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)1.6
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)275角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)4.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260
開口面積(cm2)319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板
モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種
定格電圧(V)単相100
極数(P)4
周波数(Hz)50、60
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
周波数(Hz)50、60
極数(P)4
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)単相100
極数(P)4
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)3.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)19/20
ダクト径(Φmm)100
アズワン品番64-1107-82
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】171/165【30Pa】150/145【50Pa】127/127
開口面積(cm2)216
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強弱付(弱特性標準)
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
シロッコファン
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用
適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所居間・事務所・店舗用
ダクト径(Φmm)接続:150
材質(羽根)金属
埋め込み寸法(mm)363角
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
埋め込み寸法(mm)225角
付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
方式天井用
絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)
電動機形式4極コンデンサ-誘導電動機
絶縁階級E種
耐電圧(V/min)AC1000
埋め込み寸法(mm)316角
付属品木ねじ×9本
材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ150mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR
質量(kg)5
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター4極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)137
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所、居間
仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.2
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)171
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード