「ダクト150φ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)275角
仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付
付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本
材質本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)4.8
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5
色(マンセル値)5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260
開口面積(cm2)319
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強弱付(弱特性標準)
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
シロッコファン
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用
適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質(本体)金属
タイプ低騒音形
適合場所居間・事務所・店舗用
ダクト径(Φmm)接続:150
材質(羽根)金属
埋め込み寸法(mm)363角
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
適合場所居間、トイレ、洗面所
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.2(強)4.1/4.0(弱)
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)
開口面積(cm2)137
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
適合場所居間、トイレ、洗面所
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.4
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)9.9/10.3(強)5.3/5.1(弱)
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)19/19(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】50/53(強)、-/-(弱)
開口面積(cm2)137
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)316角
付属品木ねじ×9本
材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ150mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
適合場所トイレ、洗面所、居間
仕様SL端子付ターボファン電動スライドパネル帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収ワンタッチ着脱ルーバー本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.2
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.4/8.8
ダクト径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)171
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)8.7/9.0
ダクト径(Φmm)150
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】105/105【30Pa】50/53
開口面積(cm2)137
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。
自動ナイトパージ機能
24時間換気設定対応
入出力端子標準装備(別売アダプター
NRB-1Hが必要です)
給排気量のアンバランス運転選択可能
換気モード(全熱換気/普通換気)自動
切換機能
高性能フィルター(別売)組込可能
天地逆取付可能
直線給排気方式
寒冷地運転対応
予冷・予熱運転(遅延運転)
捕集効率82%(質量法)のロングライフ
フィルター付き
点検口1ヶ所
無極性2線配線
別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100
適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉
周波数(Hz)50/60
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
タイプ標準
定格電圧(V)単相100
適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
インテリアパネルは点検口を兼用
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準
定格電圧(V)単相100
ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)50/60
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
関連キーワード