15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所居間 仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉) 付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本 質量(kg)2.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 設定範囲6畳~10畳 騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定) 色(マンセル値)5Y8.9/1 適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合) 風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定) 有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
14,980 税込16,478
欠品中

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)3.6、3.9 電流(A)0.038、0.041 質量(kg)1
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂 質量(kg)0.9 電流(A)0.034、0.040 消費電力(W)3.1、3.6 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.1 消費電力(W)4.0、4.3 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)1 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.7、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1108-14 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】66、63 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0 質量(kg)1.1 風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15 適合パイプ径(Φmm)100
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品木ねじ 4本、クッション 1本 質量(kg)0.7 電流(A)0.016、0.018 消費電力(W)1.5、1.8 スイッチAC125V 3A 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂 質量(kg)2.3 スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A 定格電圧(V)100 方式同時給排式 モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL・2P)AC300V 7A 色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所居間 質量(kg)0.8 ブラウン 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 ダクト径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)21/22 色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

用途居間 適合場所居間 質量(kg)0.7 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 電源電圧(V)単相100 ダクト径(Φmm)(接続)100 色調ブラウン(マンセル8.5YR6.7/3.5) 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23 風量(m3/h)(50/60Hz)21/22
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷

質量(kg)0.7 消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8 ダクト径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22
1台
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所トイレ、洗面所、居間 仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 アズワン品番64-1108-19 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

用途トイレ、洗面所 適合場所トイレ、洗面所 仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱) ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 アズワン品番64-1108-21 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱) 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

用途トイレ、洗面所 適合場所トイレ、洗面所 仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー 付属品木ねじ×4本 質量(kg)1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3 ダクト径(Φmm)100 適合パイプ径(Φmm)100 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5 色(マンセル値)5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26 開口面積(cm2)54
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

モーター2極コンデンサー誘導電動機 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 質量(kg)0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)