「パイプファン 浴室用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
風圧シャッター付
プロペラファン
SL端子付
凹形本体枠
用途トイレ・洗面所・浴室・居間
付属品木ねじ(Φ3.5×32L)×4本
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
質量(kg)1.25
色ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
タイプ風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】250/255
適合場所トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
消費電力(W)(50/60Hz)8.5/9.5
ダクト径(Φmm)接続:200
騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/39
開口面積(cm2)275
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
関連キーワード