モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
質量(kg)0.7
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)0.9
電流(A)0.108、0.117
消費電力(W)10.5、11.5
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)38.5、39.5
電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m3/h)107、112
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
質量(kg)1.1
消費電力(W)4.0、4.3
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)3.6、3.9
電流(A)0.038、0.041
質量(kg)1
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)0.9
電流(A)0.034、0.040
消費電力(W)3.1、3.6
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
質量(kg)1
電流(A)0.039、0.041
消費電力(W)3.7、3.9
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1108-14
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】66、63
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0
質量(kg)1.1
風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15
適合パイプ径(Φmm)100
付属品木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)0.7
電流(A)0.016、0.018
消費電力(W)1.5、1.8
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
適合場所トイレ、洗面所、居間
仕様ぴたパネⅡSL端子付ルーバー色調
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
アズワン品番64-1108-19
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、21/26(弱)【30Pa】34/33(強)、-/-(弱)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂
質量(kg)2.3
スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A
定格電圧(V)100
方式同時給排式
モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL・2P)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
用途トイレ、洗面所
適合場所トイレ、洗面所
仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
アズワン品番64-1108-21
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途トイレ、洗面所
適合場所トイレ、洗面所
仕様電動スライドパネルコードプラグ付ターボファン帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収コード取り出し3方向選択可能ワンタッチ着脱ルーバー本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付約7分間の残臭運転機能付本体カバー
付属品木ねじ×4本
質量(kg)1.1
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)4/4.3
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5
色(マンセル値)5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50【30Pa】21/26
開口面積(cm2)54
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合場所居間
質量(kg)0.8
色ブラウン
消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8
ダクト径(Φmm)100
騒音値(dB)(50/60Hz)21/22
色(マンセル値)8.5YR6.7/3.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】23/24.5
1台
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
用途居間
適合場所居間
質量(kg)0.7
消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8
電源電圧(V)単相100
ダクト径(Φmm)(接続)100
色調ブラウン(マンセル8.5YR6.7/3.5)
騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23
風量(m3/h)(50/60Hz)21/22
1台
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
質量(kg)0.7
消費電力(W)(50/60Hz)1.5/1.8
ダクト径(Φmm)100
騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】21/22
関連キーワード